Motion
VX3324-02-3GR1-B

SMC
VX3324-02-3GR1-B

Válvula de control de aire operada por solenoide - 3-Way, 110 V CA, ojal, en línea, 1/4 pulg.
Artículo MI #09839518
No. Fabricante VX3324-02-3GR1-B
Precio54.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VX3324-02-3GR1-B

Válvula de control de aire operada por solenoide - 3-Way, 110 V CA, ojal, en línea, 1/4 pulg.
Artículo MI #09839518
No. Fabricante VX3324-02-3GR1-B
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
Precio54.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    2.2 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 pulg.

Detalles

  • Soporte incluido
  • Entrada eléctrica
    Ojal
  • Dirección del flujo
    3-Way
  • Modelo
    33
  • Sin aceite
    No
  • Tipo de tubería
    En línea
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Rectificador
    Bobina de clase B de CA con rectificador de onda completa
  • Serie
    VX3
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Ojal
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110 V CA
  • Estilo
    4 (COM, unidad única)
  • Supresor de sobretensión
    Ninguna
  • Voltaje
    110 V CA, 50/60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
VX3324-02-3GR1-B PUERTO OP 3 DIRECTO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo