Motion
VX3134J-01N-5DO1-B

SMC
VX3134J-01N-5DO1-B

3 VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO 4 (COM, Unidad única), 24 V CC
Artículo MI #09839519
No. Fabricante VX3134J-01N-5DO1-B
Precio65.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VX3134J-01N-5DO1-B

3 VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO 4 (COM, Unidad única), 24 V CC
Artículo MI #09839519
No. Fabricante VX3134J-01N-5DO1-B
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
Precio65.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    3 mm
  • Tamaño del puerto
    01 (1/8)

Detalles

  • Soporte incluido
  • Entrada eléctrica
    DIN sin conector
  • Modelo
    31
  • Sin aceite
    No
  • Opciones
    J (Para cobre/sin flúor -- Sellos: EPDM, Cuerpo: acero inoxidable, Bobina: Clase B)
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Rectificador
    Ninguna (para bobina DC o AC Clase H)
  • Serie
    VX3
  • Estilo
    4 (COM, unidad única)
  • Supresor de sobretensión
    Ninguna
  • Voltaje
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VX3134J-01N-5DO1-B PUERTO OP 3 DIRECTO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo