Motion
VX3344HZ-03N-5C1-B

SMC CORP OF AMERICA
VX3344HZ-03N-5C1-B

3 VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO 4 (COM, Unidad única), 24 V CC
Artículo MI #09839830
No. Fabricante VX3344HZ-03N-5C1-B
Precio99.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VX3344HZ-03N-5C1-B

3 VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO 4 (COM, Unidad única), 24 V CC
Artículo MI #09839830
No. Fabricante VX3344HZ-03N-5C1-B
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
Precio99.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    4 mm
  • Tamaño del puerto
    03 (3/8)

Detalles

  • Soporte incluido
    Sí
  • Entrada eléctrica
    Conducto
  • Modelo
    33
  • Sin aceite
    Sí
  • Opciones
    H (para sellos de aceite: FKM, cuerpo: acero inoxidable, bobina: clase B)
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Rectificador
    Ninguna (para bobina DC o AC Clase H)
  • Serie
    VX3
  • Estilo
    4 (COM, unidad única)
  • Supresor de sobretensión
    Ninguna
  • Voltaje
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VX3344HZ-03N-5C1-B PUERTO OP 3 DIRECTO
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good