Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio4 mm
- Tamaño del puerto02 (1/4)
Detalles
- Soporte incluidoSí
- Entrada eléctricaDIN
- Modelo33
- Sin aceiteNo
- OpcionesK (Para otros fluidos, sin aceite -- Sellos: FFKM/PTFE, Cuerpo: acero inoxidable, Bobina: Clase B)
- Rosca de puerto estándarNPT
- RectificadorBobina de clase B de CA con rectificador de onda completa
- SerieVX3
- Estilo4 (COM, unidad única)
- Supresor de sobretensiónNinguna
- Voltaje110 V CA, 50/60 Hz