Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno40 mm
- Accidente cerebrovascular50 mm
Detalles
- Cambio automáticoEstado sólido, propósito gen., NPN de 3 hilos
- Serie CleanTipo de alivio
- País de origenJP
- Tipo de cojínParachoques de goma
- ImánIntegrado
- Tipo de montajeEstilo de brida del lado de la cabeza
- Número de interruptores2
- Rosca de puerto estándarRc
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Rosca del extremo de la varillaExtremo macho de la varilla
- SerieCM2-Z
- TipoNeumático