Motion
10-CDQSB16-15DM-M9PV

SMC CORP OF AMERICA
10-CDQSB16-15DM-M9PV

CILINDRO COMPACTO CQS con calibre de 16 mm
Artículo MI #09840293
No. Fabricante 10-CDQSB16-15DM-M9PV
Precio141.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
10-CDQSB16-15DM-M9PV

CILINDRO COMPACTO CQS con calibre de 16 mm
Artículo MI #09840293
No. Fabricante 10-CDQSB16-15DM-M9PV
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
Precio141.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    16 mm
  • Accidente cerebrovascular
    15 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Serie de cilindros
    CQS
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Orificio pasante/Ambos extremos roscados (estándar)
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    CQS

Descripción general

Descripción del fabricante
10-CDQSB16-15DM-M9PV CILINDRO, COMPACTO
  • Serie limpia, varilla simple de doble acción
  • Tamaños de orificio: 12, 16, 20, 25 (mm)
  • Carreras de 5mm a 50mm dependiendo del tamaño del orificio
  • Variedad de interruptores y cables conductores o conectores precableados

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"