Motion
10-CDQSB20-30D

SMC CORP OF AMERICA
10-CDQSB20-30D

CILINDRO COMPACTO CQS con calibre de 20 mm
Artículo MI #09840311
No. Fabricante 10-CDQSB20-30D
Precio57.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
10-CDQSB20-30D

CILINDRO COMPACTO CQS con calibre de 20 mm
Artículo MI #09840311
No. Fabricante 10-CDQSB20-30D

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio57.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Accidente cerebrovascular
    30 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Serie de cilindros
    CQS
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Orificio pasante/Ambos extremos roscados (estándar)
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Serie
    CQS

Descripción general

Descripción del fabricante
10-CDQSB20-30D CILINDRO, COMPACTO
  • Serie limpia, varilla simple de doble acción
  • Tamaños de orificio: 12, 16, 20, 25 (mm)
  • Carreras de 5mm a 50mm dependiendo del tamaño del orificio
  • Variedad de interruptores y cables conductores o conectores precableados

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"