Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter25 mm
- Accidente cerebrovascular5 mm
Details
- País de origenJP
- Serie de cilindrosCQS
- ImánIntegrado
- Tipo de montajeOrificio pasante/Ambos extremos roscados (estándar)
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- SerieCQS
Descripción general
Descripción del fabricante
10-CDQSB25-5D-M9PV CILINDRO, COMPACTO
- Serie limpia, varilla simple de doble acción
- Tamaños de orificio: 12, 16, 20, 25 (mm)
- Carreras de 5mm a 50mm dependiendo del tamaño del orificio
- Variedad de interruptores y cables conductores o conectores precableados
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad