Motion
10-CG1BN25-250Z

SMC CORP OF AMERICA
10-CG1BN25-250Z

CG1-Z 10-CG1BN25-250Z con diámetro interior de 25 mm
Artículo MI #09840391
No. Fabricante 10-CG1BN25-250Z
Precio77.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
10-CG1BN25-250Z

CG1-Z 10-CG1BN25-250Z con diámetro interior de 25 mm
Artículo MI #09840391
No. Fabricante 10-CG1BN25-250Z
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
Precio77.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    250 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Ninguna
  • Serie Clean
    Tipo de alivio
  • País de origen
    JP
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Bota de varilla
    Sin funda de varilla
  • Serie
    CG1-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
10-CG1BN25-250Z CG1, CILINDRO DE AIRE
  • Varilla simple de doble acción
  • Tamaños de orificio (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Carreras de 20mm a 300mm dependiendo del tamaño del orificio
  • Montajes: base básica, pie axial, lado de la varilla o brida del lado de la cabeza
  • Serie limpia

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"