Motion
10-CM2G20TN-50Z

SMC CORP OF AMERICA
10-CM2G20TN-50Z

CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 20 mm
Artículo MI #09840435
No. Fabricante 10-CM2G20TN-50Z
Precio61.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
10-CM2G20TN-50Z

CM2-Z CILINDRO DE CUERPO REDONDO con calibre de 20 mm
Artículo MI #09840435
No. Fabricante 10-CM2G20TN-50Z
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
Precio61.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    50 mm

Detalles

  • Serie Clean
    Tipo de alivio
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Tipo de montaje
    Estilo de brida del lado de la cabeza
  • Número de interruptores
    2
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Rosca del extremo de la varilla
    Extremo macho de la varilla
  • Serie
    CM2-Z
  • Tipo
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
10-CM2G20TN-50Z CILINDRO, AIRE
  • Cilindro de aire de serie limpia
  • Varilla simple de doble acción
  • Tamaños de orificio (mm): 20, 25, 32, 40
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle