Motion
10-CXSL15-20
Cilindro de aire guiado: orificio de 15 mm, longitud de recorrido de 20 mm
Artículo MI #09840490
No. Fabricante 10-CXSL15-20
Precio311.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro de aire guiado: orificio de 15 mm, longitud de recorrido de 20 mm
Artículo MI #09840490
No. Fabricante 10-CXSL15-20
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
Precio311.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    20 mm

Detalles

  • Rodamientos
    Cojinete de cojinete de bolas
  • País de origen
    JP
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de tubería
    Tuberías estándar
  • Rosca de puerto estándar
    Rosca M
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire guiados
  • Serie
    CXS

Descripción general

Descripción del fabricante
10-CXSL15-20 CILINDRO, GUÍA, SALA LIMPIA
  • Las especificaciones de limpieza incluyen 10 (tipo de alivio), 11 (tipo de aspiración de vacío) y 12 (tipo de alivio con piezas deslizantes especialmente tratadas)
  • Otras especificaciones incluyen cobre, flúor y sin silicio + baja generación parcial (21 y 22)
  • Los tipos 10, 11 y 22 están disponibles con cojinetes de bolas o cojinetes deslizantes
  • Los tipos 12- y 21- tienen cojinetes de casquillo de bola

También puede gustarle