Motion
11-CXSL15-40
CILINDRO GUIADO CXS con tipo de cojinete de empuje de bola
Artículo MI #09841872
No. Fabricante 11-CXSL15-40
Precio321.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CILINDRO GUIADO CXS con tipo de cojinete de empuje de bola
Artículo MI #09841872
No. Fabricante 11-CXSL15-40

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio321.36 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Rodamientos
    Cojinete de cojinete de bolas
  • País de origen
    JP
  • Tipo de tubería
    Tuberías estándar
  • Rosca de puerto estándar
    Rc 1/8
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire guiados
  • Serie
    CXS

Descripción general

Descripción del fabricante
11-CXSL15-40 CILOS, GUÍA, VARILLA DOBLE
  • Las especificaciones de limpieza incluyen 10 (tipo de alivio), 11 (tipo de aspiración de vacío) y 12 (tipo de alivio con piezas deslizantes especialmente tratadas)
  • Otras especificaciones incluyen cobre, flúor y sin silicio + baja generación parcial (21 y 22)
  • Los tipos 10, 11 y 22 están disponibles con cojinetes de bolas o cojinetes deslizantes
  • Los tipos 12- y 21- tienen cojinetes de casquillo de bola

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"