Especificaciones
Detalles
- RodamientosCojinete deslizante
- País de origenJP
- Tipo de tuberíaTuberías estándar
- Rosca de puerto estándarRosca M
- Tipo de productoCilindros de aire guiados
- SerieCXS
Descripción general
- Las especificaciones de limpieza incluyen 10 (tipo de alivio), 11 (tipo de aspiración de vacío) y 12 (tipo de alivio con piezas deslizantes especialmente tratadas)
- Otras especificaciones incluyen cobre, flúor y sin silicio + baja generación parcial (21 y 22)
- Los tipos 10, 11 y 22 están disponibles con cojinetes de bolas o cojinetes deslizantes
- Los tipos 12- y 21- tienen cojinetes de casquillo de bola