Motion
11-CXSM25TN-100

SMC CORP OF AMERICA
11-CXSM25TN-100

Cilindro de aire guiado: orificio de 25 mm, longitud de recorrido de 100 mm
Artículo MI #09841895
No. Fabricante 11-CXSM25TN-100
Precio237.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
11-CXSM25TN-100

Cilindro de aire guiado: orificio de 25 mm, longitud de recorrido de 100 mm
Artículo MI #09841895
No. Fabricante 11-CXSM25TN-100
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
Precio237.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    100 mm

Detalles

  • Rodamientos
    Cojinete deslizante
  • País de origen
    JP
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de tubería
    Tuberías estándar
  • Rosca de puerto estándar
    NPT 1/8
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire guiados
  • Serie
    CXS

Descripción general

Descripción del fabricante
11-CXSM25TN-100 CILOS, GUÍA, VARILLA DOBLE,
  • Las especificaciones de limpieza incluyen 10 (tipo de alivio), 11 (tipo de aspiración de vacío) y 12 (tipo de alivio con piezas deslizantes especialmente tratadas)
  • Otras especificaciones incluyen cobre, flúor y sin silicio + baja generación parcial (21 y 22)
  • Los tipos 10, 11 y 22 están disponibles con cojinetes de bolas o cojinetes deslizantes
  • Los tipos 12- y 21- tienen cojinetes de casquillo de bola

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"