Motion
13-MXQ8-50C
CILINDRO CON GUÍA MXQ con calibre de 8 mm
Artículo MI #09842238
No. Fabricante 13-MXQ8-50C
Precio750.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CILINDRO CON GUÍA MXQ con calibre de 8 mm
Artículo MI #09842238
No. Fabricante 13-MXQ8-50C
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
Precio750.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    50 mm

Detalles

  • Opción de ajustador
    Topes metálicos (ambos extremos)
  • País de origen
    JP
  • Fileteo
    Rc(Pt)
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire guiados
  • Serie
    MXQ
  • Estilo
    Estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
13-MXQ8-50C CILINDRO, MESA DESLIZANTE, LIMPIO
  • Limpieza de la serie 13/22-MXQ
  • Tamaño del orificio (mm): 6, 8, 12, 16, 20, 25
  • Estilos estándar o simétricos
  • Opciones de ajustador: tapón de goma, tapón metálico
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"