Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro8 mm
- En general Longitud15.50 mm
- Ancho general8 mm
- Tamaño del puertoM5
- Tamaño de la roscaM5
Detalles
- Clasificación de decibelios18 dB(A)
- Temperatura máxima150 °C | 302 °F
- Presión máxima de trabajo1.0 MPa
- MediciónNo
- Temperatura mínima5 °C | 41 °F
- Reducción del ruido18 dB(A)
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presión de funcionamientoDe 0 a 1.0 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 5 a 150 °C | De 41 a 302 °F