Especificaciones
Dimensions
- Longitud del cable conductor300 mm
- Tamaño del puerto1/4
Details
- AccionamientoCentro cerrado de 3 posiciones
- Tipo de soportesin soporte
- Especificaciones de la bobinaNinguna
- País de origenJP
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- PilotoPiloto interno
- SerieSY
- Entrada eléctrica del solenoideConector de enchufe en L
- Rosca estándarNPT
- Serie de válvulasSY5000
- Supresor de voltajeSin supresor de tensión de sobretensión/luz
Descripción general
Descripción del fabricante
53-SY5340-L3-02N VÁLVULA, SOL