Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable conductor1000 mm
Detalles
- Accionamiento4 Position Dual 3 Port Valve N.C./N.C.
- Tipo de soportesin soporte
- Especificaciones de la bobinaNinguna
- País de origenJP
- Tipo de funcionamiento manualBloqueo de giro a presión (palanca)
- PilotoPiloto interno
- SerieSY
- Entrada eléctrica del solenoideConector de enchufe con tipo de cubierta
- Rosca estándarNPT
- Serie de válvulasSY5000
- Supresor de voltajeSin supresor de tensión de sobretensión/luz
Descripción general
- Tamaño del puerto de la subplaca: 1/4"
- Características del caudal: Cv 0.64