Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoAccesorio de un solo toque para 3/8 pulg.
Detalles
- Accionamiento2 posición única
- Tipo de soportesin soporte
- Especificaciones de la bobinaNinguna
- País de origenJP
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- PilotoPiloto interno
- SerieSY
- Entrada eléctrica del solenoideTipo de cable
- Rosca estándarNPT
- Serie de válvulasSY7000
- Supresor de voltaje2000 mm
Descripción general
- Puerto roscado: 1/4", un accesorio táctil: 8mm, 10mm, 5/16", 3/8"
- Características del caudal: Cv 0.93