Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable conductor300 mm
- Tamaño del puerto3/8
Detalles
- Accionamiento2 posición única
- Tipo de soportesin soporte
- Especificaciones de la bobinaNinguna
- País de origenJP
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- PilotoPiloto interno
- SerieSY
- Entrada eléctrica del solenoideConector de enchufe en L
- Rosca estándarNPTF
- Serie de válvulasSY7000
- Supresor de voltajeSin supresor de tensión de sobretensión/luz
Descripción general
- Tamaño del puerto de la subplaca: 3/8"
- Características del caudal: Cv 1.1