Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable conductor600 mm
- Tamaño del puerto3/8
Detalles
- Accionamiento2 posición única
- Tipo de soportesin soporte
- Especificaciones de la bobinaNinguna
- País de origenJP
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- PilotoPiloto interno
- SerieSY
- Entrada eléctrica del solenoideTipo de cable
- Rosca estándarNPT
- Serie de válvulasSY9000
- Supresor de voltajeSin supresor de tensión de sobretensión/luz
Descripción general
- Puerto roscado: 1/4", 3/8", un accesorio táctil: 8mm, 10mm, 12mm, 5/16", 3/8"
- Características del caudal: Cv 1.7