Especificaciones
Dimensions
- Longitud del cable conductor300 mm
Details
- Accionamiento2 posición única
- Tipo de soportesin soporte
- Especificaciones de la bobinaNinguna
- País de origenJP
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- PilotoPiloto externo
- SerieSY
- Entrada eléctrica del solenoideConector de enchufe con tipo de cubierta
- Rosca estándarNPT
- Serie de válvulasSY9000
- Supresor de voltajeSin supresor de tensión de sobretensión/luz
Descripción general
Descripción del fabricante
53-SY9140R-LL6 VÁLVULA, SOL
- Tamaño del puerto de la subplaca: 1/2"
- Características del caudal: Cv 2.0