Motion
53-SY9220-TT30-02N

SMC
53-SY9220-TT30-02N

Válvula de control de aire operada por solenoide - 2 posición doble, tipo de cable, 1/4 pulg., roscas NPT
Artículo MI #09844663
No. Fabricante 53-SY9220-TT30-02N
Precio163.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
53-SY9220-TT30-02N

Válvula de control de aire operada por solenoide - 2 posición doble, tipo de cable, 1/4 pulg., roscas NPT
Artículo MI #09844663
No. Fabricante 53-SY9220-TT30-02N
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
Precio163.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable conductor
    3000 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    2 posición doble
  • Tipo de soporte
    sin soporte
  • Especificaciones de la bobina
    Ninguna
  • País de origen
    JP
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Piloto
    Piloto interno
  • Serie
    SY
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Tipo de cable
  • Rosca estándar
    NPT
  • Serie de válvulas
    SY9000
  • Supresor de voltaje
    Sin supresor de tensión de sobretensión/luz

Descripción general

Descripción del fabricante
53-SY9220-TT30-02N VÁLVULA, SOL
  • Puerto roscado: 1/4", 3/8", un accesorio táctil: 8mm, 10mm, 12mm, 5/16", 3/8"
  • Características del caudal: Cv 1.7

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo