Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable conductor1000 mm
- Tamaño del puerto1/2 con subplaca
Detalles
- Accionamiento2 posición doble
- Tipo de soportesin soporte
- Especificaciones de la bobinaNinguna
- País de origenJP
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- PilotoPiloto interno
- SerieSY
- Entrada eléctrica del solenoideTipo de cable
- Rosca estándarNPTF
- Serie de válvulasSY9000
- Supresor de voltajeSin supresor de tensión de sobretensión/luz
Descripción general
- Tamaño del puerto de la subplaca: 1/2"
- Características del caudal: Cv 2.0