Descripción general
Descripción del fabricante
AFJ40-N03-80-T-Z FILTRO DE VACÍO
- Tipo de caudal grande AFJ-T, hasta 660 l/min, para eliminar el polvo.
- Eliminación de gotas de agua de tipo AFJ-S, hasta 500 l/min, tanto para eliminar polvo como gotas de agua.
- Clasificación de filtración: 5, 40, 80 μm.
- Tamaños de puerto: de 1/8 a 1/2.
- Opciones estándar: soporte; material del recipiente, dirección de flujo seleccionable.
Help us improve this product