Especificaciones
Dimensiones
- Puerto Tamaño3/8 NPT
Detalles
- Clasificación del filtro40 μm
- Rosca estándarNPT
Descripción general
- Tipo de caudal grande AFJ-T, hasta 660 l/min, para eliminar el polvo.
- Eliminación de gotas de agua de tipo AFJ-S, hasta 500 l/min, tanto para eliminar polvo como gotas de agua.
- Clasificación de filtración: 5, 40, 80 μm.
- Tamaños de puerto: de 1/8 a 1/2.
- Opciones estándar: soporte; material del recipiente, dirección de flujo seleccionable.