Motion
AK9210S 4PL 12 12 0 1

SMC
AK9210S 4PL 12 12 0 1

Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 3/4 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 3/4 pulg., rosca de salida NPT, recto, 2 a 100 psi
Artículo MI #09852480
No. Fabricante AK9210S 4PL 12 12 0 1
Precio2,689.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AK9210S 4PL 12 12 0 1

Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 3/4 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 3/4 pulg., rosca de salida NPT, recto, 2 a 100 psi
Artículo MI #09852480
No. Fabricante AK9210S 4PL 12 12 0 1
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
Precio2,689.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    AK92
  • Tamaño del puerto de entrada
    3/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    3/4 pulg.
  • Peso
    2.16 kg

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de montaje
    Sin opción de montaje
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Sin manómetro
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Serie/sistema
    AK
  • Ajustar rango de presión
    2 a 100 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
AK9210S 4PL 12 12 0 1 ETAPA SGL
  • Tamaño de puerto de 3/4 pulgadas
  • Presión de entrada: máx. 2.1MPa ( 300 psig)
  • Capacidad de flujo de hasta 2000 slpm
  • Material del cuerpo: 316 SS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo