Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo20
- Tamaño del puerto de entrada1/2 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/2 pulg.
Detalles
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Tipo de rosca del puerto de salidaRc
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Tipo de productoReguladores de aire estándar
- Serie/sistemaAMR
- Ajustar rango de presión7 a 125 psi
Descripción general
- Combinación de separador de neblina y regulador
- Alta filtración (0.3µm)
- Tamaños de puerto: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
- Roscas: Rc(PT), NPT, G(PF)
- Disponible con interruptor de presión compacto