Motion
AP1015S 4PW FV4 FV4 00

SMC CORP OF AMERICA
AP1015S 4PW FV4 FV4 00

Regulador de aire de precisión - Puerto de entrada de 1/4 pulg.
Artículo MI #09855425
No. Fabricante AP1015S 4PW FV4 FV4 00
Precio1,237.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
AP1015S 4PW FV4 FV4 00

Regulador de aire de precisión - Puerto de entrada de 1/4 pulg.
Artículo MI #09855425
No. Fabricante AP1015S 4PW FV4 FV4 00
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
Precio1,237.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    20
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/4 pulg.

Detalles

  • Presión máxima de funcionamiento
    4351.13 psi
  • Serie/sistema
    AP

Descripción general

Descripción del fabricante
AP1015S 4PW FV4 FV4 00 ETAPA SGL
  • Para la entrega de gas UHP
  • Tipo de presión de entrada alta: máx. 24.1MPa ( 3500 psig)
  • Capacidad de flujo: estándar a 30 slpm; HF (opcional) a 120 slpm
  • Material del cuerpo: fundición secundaria 316L SS
  • Interiores Hastelloy® disponibles para resistencia a la corrosión
  • Aplicaciones de cilindro de origen y punto de uso

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"