Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo20
- Peso1.36 kg
Detalles
- Tipo de productoReguladores de aire estándar
- Serie/sistemaAP
Descripción general
- Presión de control de accionamiento aislada del gas de proceso por dos sellos
- Material del cuerpo: fundición secundaria 316L SS
- Tipo de presión de entrada alta: máx. 24.1 MPa ( 3500 psig)
- Capacidad de flujo: estándar a 30 slpm, HF (opcional) a 120 slpm
- Interiores de aleación de Ni-Cr-Mo disponibles para resistencia a la corrosión
- Presión de salida de 0.69 MPa (100 psig) alcanzable con una presión de control de 0.55 MPa ( 80 psig) o inferior