Motion
AP1210SM 2PW FV8 FV8

SMC CORP OF AMERICA
AP1210SM 2PW FV8 FV8

Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 1/2 pulg., puerto de salida de 1/2 pulg.
Artículo MI #09855603
No. Fabricante AP1210SM 2PW FV8 FV8
Precio1,830.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
AP1210SM 2PW FV8 FV8

Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 1/2 pulg., puerto de salida de 1/2 pulg.
Artículo MI #09855603
No. Fabricante AP1210SM 2PW FV8 FV8
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
Precio1,830.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    20
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/2 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Serie/sistema
    AP

Descripción general

Descripción del fabricante
AP1210SM 2PW FV8 FV8 DIAFRAGMA ACOPLADO
  • Para la entrega de gas UHP
  • Tipo de presión de entrada alta: estándar Máx. 11.7MPa ( 1700 psig); HR (opcional) Máx. 20.7 MPa ( 3000 psig)
  • Capacidad de flujo: estándar a 800 slpm; HF (opcional) a 1000 slpm; FC (opcional) a 1500 slpm
  • Material del cuerpo: fundición secundaria 316L SS
  • Interiores Hastelloy disponibles para resistencia a la corrosión
  • Diseño de diafragma anudado
  • Aplicaciones de cilindro de origen y punto de uso

También puede gustarle