Especificaciones
Dimensiones
- Peso2 kg
Detalles
- Tipo de productoReguladores de aire estándar
Descripción general
- Presión de control de accionamiento aislada del gas de proceso por dos sellos
- Material del cuerpo: fundición secundaria 316L SS
- Tipo de presión de entrada alta: estándar máx. 1700 psig (11.7 MPa); HR máx. 3000 psig (20.7 MPa
- Capacidad de flujo: estándar a 800 slpm
- Interiores de aleación de Ni-Cr-Mo disponibles para resistencia a la corrosión
- Presión de salida de 0.69 MPa (100 psig) alcanzable con una presión de control de 0.55 MPa ( 80 psig) o inferior