Motion
AP1702S 4PW FV4 MV4 40 V3

SMC CORP OF AMERICA
AP1702S 4PW FV4 MV4 40 V3

AP1700, Regulador de dos etapas para pureza ultra alta, flujo bajo, diafragma vinculado
Artículo MI #09856075
No. Fabricante AP1702S 4PW FV4 MV4 40 V3
Precio2,941.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
AP1702S 4PW FV4 MV4 40 V3

AP1700, Regulador de dos etapas para pureza ultra alta, flujo bajo, diafragma vinculado
Artículo MI #09856075
No. Fabricante AP1702S 4PW FV4 MV4 40 V3
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
Precio2,941.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    20
  • Peso
    2.04 kg

Detalles

  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Serie/sistema
    AP

Descripción general

Descripción del fabricante
AP1702S 4PW FV4 MV4 40 V3 DE DOS ETAPAS,
  • Para la entrega de gas UHP
  • Tipo de presión de entrada alta: máx. 24.1MPa ( 3500 psig)
  • Material del cuerpo: fundición secundaria 316L SS
  • Interiores Hastelloy® disponibles para resistencia a la corrosión
  • Minimiza el efecto de la presión de suministro mediante la regulación de dos etapas
  • Diseño de diafragma anudado

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"