Motion
AP1902S 4PW FV4 FV4 40 V3

SMC CORP OF AMERICA
AP1902S 4PW FV4 FV4 40 V3

REGULADOR DE DIAFRAGMA ACOPLADO
Artículo MI #09856147
No. Fabricante AP1902S 4PW FV4 FV4 40 V3
Precio2,663.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
AP1902S 4PW FV4 FV4 40 V3

REGULADOR DE DIAFRAGMA ACOPLADO
Artículo MI #09856147
No. Fabricante AP1902S 4PW FV4 FV4 40 V3
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
Precio2,663.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.54 kg

Detalles

  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
AP1902S 4PW FV4 FV4 40 V3 Atado
  • Para la entrega de gas UHP
  • Tipo de presión de entrada alta: máx. 24.1MPa ( 3500 psig)
  • Capacidad de flujo: estándar (Cv0.13); HF (flujo alto Cv 0.16)
  • Material del cuerpo: fundición secundaria 316L SS
  • Interiores Hastelloy® disponibles para resistencia a la corrosión
  • Diseño de diafragma anudado

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"