Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo20
- Peso2.27 kg
Detalles
- Tipo de productoReguladores de aire estándar
- Serie/sistemaAP
Descripción general
- Para la entrega de gas UHP
- Tipo de presión de entrada alta: máx. 24.1MPa ( 3500 psig)
- Material del cuerpo: fundición secundaria 316L SS
- Interiores Hastelloy® disponibles para resistencia a la corrosión
- Minimiza el efecto de la presión de suministro mediante la regulación de dos etapas
- Diseño de diafragma anudado