Motion
AP501SX  2PW  FV4  FV4 TF

SMC
AP501SX 2PW FV4 FV4 TF

AP500, Regulador compacto de etapa única para pureza ultra alta
Artículo MI #09857811
No. Fabricante AP501SX 2PW FV4 FV4 TF
Precio1,451.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AP501SX 2PW FV4 FV4 TF

AP500, Regulador compacto de etapa única para pureza ultra alta
Artículo MI #09857811
No. Fabricante AP501SX 2PW FV4 FV4 TF

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,451.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    20
  • Peso
    450 g

Detalles

  • Flujo de aire máximo
    11.77 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    100 psi
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire miniatura
  • Serie/sistema
    AP

Descripción general

Descripción del fabricante
AP501SX 2PW FV4 FV4 TF MINI REGULADOR
  • Para la entrega de gas UHP
  • Capacidad de flujo: estándar a 15 slpm; HF (opcional) a 30 slpm
  • Material del cuerpo: fundición secundaria 316L SS
  • Interiores Hastelloy® disponibles para resistencia a la corrosión
  • Opción de suministro de presión subatmosférica

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo