Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo10
- Tamaño del puerto de entrada5 mm
- Tamaño del puerto de salida5 mm
Detalles
- Función de reflujoSin función de reflujo
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de perillaPerilla hacia abajo
- Tipo de montajeCon tuerca de ajuste (para montaje en panel)
- Tipo de rosca del puerto de salidaSistema métrico
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Manómetro incluidoManómetro de tipo redondo (sin indicador de límite)
- Unidad de presiónPlaca de identificación y manómetro en unidades imperiales: PSI
- Tipo de productoReguladores de aire estándar
- Serie/sistemaAR
- Ajustar rango de presión7 a 125 psi