Motion
AR10-M5-Y-A

SMC
AR10-M5-Y-A

Regulador de aire modular - Puerto de entrada de 5 mm, rosca de entrada métrica, Recto, Puerto de salida de 5 mm, Rosca de salida métrica, Recto, 7 a 125 psi
Artículo MI #09858817
No. Fabricante AR10-M5-Y-A
Precio12.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AR10-M5-Y-A

Regulador de aire modular - Puerto de entrada de 5 mm, rosca de entrada métrica, Recto, Puerto de salida de 5 mm, Rosca de salida métrica, Recto, 7 a 125 psi
Artículo MI #09858817
No. Fabricante AR10-M5-Y-A
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
Precio12.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    10
  • Tamaño del puerto de entrada
    5 mm
  • Tamaño del puerto de salida
    5 mm
  • Peso
    0.06 kg

Detalles

  • Función de reflujo
    Sin función de reflujo
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Perilla hacia arriba
  • Tipo de montaje
    Sin opción de montaje
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Sistema métrico
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro
    Medidor de presión de tipo redondo (con zona de color)
  • Manómetro incluido
    Manómetro redondo (con zona de color)
  • Unidad de presión
    Placa de identificación y manómetro en unidades SI: MPa
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Serie/sistema
    AR-A
  • Ajustar rango de presión
    7 a 125 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
AR10-M5-Y-A REGULADOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo