Motion
AR20-F02H-1-B

SMC
AR20-F02H-1-B

Regulador de aire modular - Puerto de entrada de 1/4 pulg., rosca de entrada G, recto, puerto de salida de 1/4 pulg., rosca de salida G, recto, 3 a 30 psi
Artículo MI #09859713
No. Fabricante AR20-F02H-1-B
Price$16.40/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AR20-F02H-1-B

Regulador de aire modular - Puerto de entrada de 1/4 pulg., rosca de entrada G, recto, puerto de salida de 1/4 pulg., rosca de salida G, recto, 3 a 30 psi
Artículo MI #09859713
No. Fabricante AR20-F02H-1-B
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
Price$16.40/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del cuerpo
    20
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.26 kg

Details

  • Función de reflujo
    Sin función de reflujo
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Perilla hacia abajo
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Tipo de montaje
    Con tuerca de ajuste (para el racor del panel)
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    G
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro
    Sin manómetro
  • Manómetro incluido
    Sin manómetro
  • Unidad de presión
    Placa de identificación y manómetro en unidades SI: MPa
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Serie/sistema
    AR-B
  • Ajustar rango de presión
    3 a 30 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
AR20-F02H-1-B REGULADOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo