Motion
AR20-N01-1RZ-B

SMC CORP OF AMERICA
AR20-N01-1RZ-B

Regulador de aire modular - Puerto de entrada de 1/8 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 1/8 pulg., rosca de salida NPT, recto, 3 a 30 psi
Artículo MI #09860616
No. Fabricante AR20-N01-1RZ-B
Precio16.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
AR20-N01-1RZ-B

Regulador de aire modular - Puerto de entrada de 1/8 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 1/8 pulg., rosca de salida NPT, recto, 3 a 30 psi
Artículo MI #09860616
No. Fabricante AR20-N01-1RZ-B
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
Precio16.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    20
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/8 pulg.
  • Peso
    0.26 kg

Detalles

  • Función de reflujo
    Sin función de reflujo
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Perilla hacia abajo
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Tipo de montaje
    Sin opción de montaje
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro
    Sin manómetro
  • Manómetro incluido
    Sin manómetro
  • Unidad de presión
    Placa de identificación y manómetro en unidades imperiales: PSI
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Serie/sistema
    AR-B
  • Ajustar rango de presión
    3 a 30 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
AR20-N01-1RZ-B REGULADOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo