Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo25
- Tamaño del puerto de entrada1/8 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/8 pulg.
Detalles
- Función de reflujoSin función de reflujo
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de perillaPerilla hacia abajo
- Presión máxima de funcionamiento290 psi
- Tipo de montajeCon soporte
- Tipo de rosca del puerto de salidaNPT
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Manómetro incluidoManómetro de tipo redondo (con indicador de límite)
- Unidad de presiónPlaca de identificación y manómetro en unidades imperiales: PSI
- Tipo de productoReguladores de aire estándar
- Serie/sistemaAR-B
- Ajustar rango de presión1.5 a 250 psi