Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo30
- Tamaño del puerto de entrada3/8 pulg.
- Tamaño del puerto de salida3/8 pulg.
- Peso0.29 kg
Detalles
- Función de reflujoSin función de reflujo
- Interruptor de presión digitalSalida: salida PNP, entrada eléctrica: entrada inferior de cableado
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de perillaPerilla hacia abajo
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Tipo de montajeSin opción de montaje
- Tipo de rosca del puerto de salidaRc
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Manómetro incluidoSin manómetro
- Unidad de presiónPresostato digital: con función de selección de unidad
- Tipo de productoReguladores de aire estándar
- Serie/sistemaAR-B
- Ajustar rango de presión7 a 125 psi