Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo30
- Tamaño del puerto de entrada3/8 pulg.
- Tamaño del puerto de salida3/8 pulg.
- Peso0.29 kg
Detalles
- Función de reflujoCon función de reflujo
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de perillaPerilla hacia abajo
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Tipo de montajeCon soporte
- Tipo de rosca del puerto de salidaNPT
- Tipo de puerto de salidaRecto
- ManómetroManómetro de tipo redondo
- Manómetro incluidoManómetro de tipo redondo (con indicador de límite)
- Unidad de presiónPlaca de identificación y manómetro en unidades imperiales: PSI
- Tipo de productoReguladores de aire estándar
- Serie/sistemaAR-B
- Ajustar rango de presión7 a 125 psi