Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo30
- Tamaño del puerto de entrada1/4 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/4 pulg.
- Peso421.841 g
Detalles
- Función de reflujoSin función de reflujo
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de perillaPerilla hacia abajo
- Tipo de montajeCon soporte
- Tipo de rosca del puerto de salidaNPT
- Tipo de puerto de salidaRecto
- ManómetroSin manómetro
- Manómetro incluidoSin manómetro
- Unidad de presiónPlaca de identificación y manómetro en unidades imperiales: PSI
- Serie/sistemaAR-A
- Ajustar rango de presión7 a 125 psi