Motion
AR40-04E-1
Regulador de aire modular - Puerto de entrada de 1/2 in, rosca de entrada Rc, recto, Puerto de salida de 1/2 in, Rosca de salida Rc, recto, 3 a 30 psi
Artículo MI #09864371
No. Fabricante AR40-04E-1
Price$38.45/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador de aire modular - Puerto de entrada de 1/2 in, rosca de entrada Rc, recto, Puerto de salida de 1/2 in, Rosca de salida Rc, recto, 3 a 30 psi
Artículo MI #09864371
No. Fabricante AR40-04E-1
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
Price$38.45/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del cuerpo
    40
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/2 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/2 pulg.

Details

  • Función de reflujo
    Sin función de reflujo
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Perilla hacia abajo
  • Tipo de montaje
    Sin opción de montaje
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Rc
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Manómetro cuadrado de tipo integrado (con indicador de límite)
  • Unidad de presión
    Placa de identificación y manómetro en unidades SI: MPa
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Serie/sistema
    AR
  • Ajustar rango de presión
    3 a 30 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
REGULADOR AR40-04E-1 , MODULAR LQA

You May Also Like

Los clientes también compraron