Motion
AR40K-N04EH-YZ-B

SMC
AR40K-N04EH-YZ-B

Regulador de aire modular - Puerto de entrada de 1/2 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 1/2 pulg., rosca de salida NPT, recto, 7 a 125 psi
Artículo MI #09864799
No. Fabricante AR40K-N04EH-YZ-B
Precio44.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AR40K-N04EH-YZ-B

Regulador de aire modular - Puerto de entrada de 1/2 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 1/2 pulg., rosca de salida NPT, recto, 7 a 125 psi
Artículo MI #09864799
No. Fabricante AR40K-N04EH-YZ-B
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
Precio44.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    40
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/2 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/2 pulg.
  • Peso
    0.44 kg

Detalles

  • Función de reflujo
    Con función de reflujo
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Perilla hacia arriba
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Tipo de montaje
    Con tuerca de ajuste (para el racor del panel)
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro
    Sin manómetro
  • Manómetro incluido
    Manómetro cuadrado de tipo integrado (con indicador de límite)
  • Unidad de presión
    Placa de identificación y manómetro en unidades imperiales: PSI
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Serie/sistema
    AR-B
  • Ajustar rango de presión
    7 a 125 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
AR40K-N04EH-YZ-B REGULADOR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo