Motion
AR50K-06G-YB

SMC
AR50K-06G-YB

Regulador de aire modular - Puerto de entrada de 3/4 in, rosca de entrada Rc, recto, Puerto de salida de 3/4 in, Rosca de salida Rc, recto, 7 a 125 psi
Artículo MI #09865469
No. Fabricante AR50K-06G-YB
Precio117.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AR50K-06G-YB

Regulador de aire modular - Puerto de entrada de 3/4 in, rosca de entrada Rc, recto, Puerto de salida de 3/4 in, Rosca de salida Rc, recto, 7 a 125 psi
Artículo MI #09865469
No. Fabricante AR50K-06G-YB
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
Precio117.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    60
  • Tamaño del puerto de entrada
    3/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    3/4 pulg.

Detalles

  • Función de reflujo
    Con función de reflujo
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Perilla hacia arriba
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Tipo de montaje
    Con soporte
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Rc
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Manómetro de tipo redondo (con indicador de límite)
  • Unidad de presión
    Placa de identificación y manómetro en unidades SI: MPa
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Serie/sistema
    AR-B
  • Ajustar rango de presión
    7 a 125 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
AR50K-06G-YB REGULADOR, MODULAR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo