Motion
AR60-N10BG-Z-B-X440

SMC
AR60-N10BG-Z-B-X440

Regulador de aire modular - Puerto de entrada de 1 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 1 pulg., rosca de salida NPT, recto, 7 a 125 psi
Artículo MI #09865751
No. Fabricante AR60-N10BG-Z-B-X440
Price$191.35/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
AR60-N10BG-Z-B-X440

Regulador de aire modular - Puerto de entrada de 1 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 1 pulg., rosca de salida NPT, recto, 7 a 125 psi
Artículo MI #09865751
No. Fabricante AR60-N10BG-Z-B-X440
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
Price$191.35/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del cuerpo
    60
  • Tamaño del puerto de entrada
    1 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1 pulg.

Details

  • Función de reflujo
    Sin función de reflujo
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Tipo de perilla
    Perilla hacia abajo
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Tipo de montaje
    Con soporte
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Manómetro de tipo redondo (con indicador de límite)
  • Unidad de presión
    Placa de identificación y manómetro en unidades imperiales: PSI
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Serie/sistema
    AR-B
  • Ajustar rango de presión
    7 a 125 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
AR60-N10BG-Z-B-X440 REGULADOR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo