Motion
AR635-06BG
Regulador de aire accionado por piloto - Puerto de entrada de 3/4 pulg., rosca de entrada Rc, recto, rosca de salida Rc, recto, 3 a 30 psi
Artículo MI #09865831
No. Fabricante AR635-06BG
Precio106.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador de aire accionado por piloto - Puerto de entrada de 3/4 pulg., rosca de entrada Rc, recto, rosca de salida Rc, recto, 3 a 30 psi
Artículo MI #09865831
No. Fabricante AR635-06BG
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
Precio106.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    60
  • Tamaño del puerto de entrada
    3/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    3/4 pulg.
  • Peso
    1.1 kg

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Tipo de montaje
    Con soporte
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Rc
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro
    Manómetro de tipo redondo
  • Manómetro incluido
    Calibre G46-2-02
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire accionados por piloto
  • Serie/sistema
    AR-Piloto
  • Ajustar rango de presión
    3 a 30 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
AR635-06BG REGULADOR ACCIONADO POR PILOTO

También puede gustarle

Los clientes también compraron