Motion
AR635-N10G
Regulador de aire operado por piloto - Puerto de entrada de 1 pulg., rosca de entrada NPT, recto, rosca de salida NPT, recto, 3 a 30 psi
Artículo MI #09865843
No. Fabricante AR635-N10G
Precio103.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador de aire operado por piloto - Puerto de entrada de 1 pulg., rosca de entrada NPT, recto, rosca de salida NPT, recto, 3 a 30 psi
Artículo MI #09865843
No. Fabricante AR635-N10G
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
Precio103.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    60
  • Tamaño del puerto de entrada
    1 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1 pulg.
  • Peso
    1.1 kg

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Tipo de montaje
    Sin opción de montaje
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro
    Manómetro de tipo redondo
  • Manómetro incluido
    Calibre G46-2-02
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire accionados por piloto
  • Serie/sistema
    AR-Piloto
  • Ajustar rango de presión
    3 a 30 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
AR635-N10G REGULADOR ACCIONADO POR PILOTO
  • Estilo de alivio del piloto interno (el aire del piloto siempre sangra)
  • Tamaños de puerto que van de 1/4 a 2
  • Soporte y manómetro opcionales

También puede gustarle

Los clientes también compraron